Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubvorsatz 1/4 Zoll Drehmom.max.57 Nm 2000min-¹ WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-160241
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32310
EAN/GTIN:
     4010995323103
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber
mit abgewinkeltem Kopf (105°) · für den Einsatz im konv. Akkuschrauber · Stahlgehäuse · für Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet Haltegriff verstellbar (48 Positionen) Länge ca. 170 mm Eckmaß ca. 50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Aufnahme mm: 6,3mm
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/4 ?
Drehmoment max.:
57 Nm
Drehzahl max.:
2000 min-¹
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,98*
€ 58,30*
Lager 4757
1 Tag
61
€ 4,95*
ab € 49,71*
€ 58,70*
1 Tag
61
€ 5,45*
ab € 50,22*
€ 59,41*
€ 4,00*
ab € 51,49*
€ 60,54*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,63*
€ 60,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.