Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 110 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (23213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 110 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (23213)
Wiha Bit Professional 110 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (23213)
Wiha Bit Professional 110 mm Phillips 1/4" E6,3 PH1 (23213)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498086
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23213
EAN/GTIN:
     4010995232139
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 110 mm Bits.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Normen: DIN ISO 8764-1

Verpackung:

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0239
Abmessungen:
PH1
Gewicht:
16,6 g
Länge Bit:
110 mm
Phillips:
PH1
Serie:
7041 Z
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
110 mm
Abtriebsgröße:
1
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 5,22*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,31*
5
€ 4,80*
ab € 3,81*
€ 5,35*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,83*
5
€ 5,46*
ab € 4,182*
€ 5,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.