Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Wiha Bit Set Collector Standard 25 mm gemischt 61-tlg. 1/4" C6,3, in Box, Bit-Satz mit Bithalter, Schnellwechselhalter, magnetisch
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p498548
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
07943
EAN/GTIN:
4010995079437
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
DURCHDACHT:
Das Bit-Set mit magnetischem Bithalter befindet sich übersichtlich geordnet in einer robusten Box, die sich auf Knopfdruck automatisch öffnet
HOCHWERTIGE BITS UND BITHALTER:
Enthält 25mm Standard-Bits und ist mit einem magnetischen CentroFix Force Schnellwechselhalter ausgestattet, der den Bitwechsel einfach und effizient gestaltet
VIELSEITIG:
Durch das umfangreiche Set von 61 Bits ist der Anwender für eine Vielzahl an Arbeiten vorbereitet
ERFÜLLT INDUSTRIESTANDARDS:
Entworfen gemäß den DIN 3126, ISO 1173 und Form C6,3 Normen
Das Bit-Set ist sowohl für Maschinen- als auch für Handbetrieb einsetzbar und enthält 61 sorgfältig ausgewählte 25 mm Standard-Bits, die in einer robusten, hochfesten Kunststoffbox aufbewahrt werden, die sich auf Knopfdruck automatisch öffnet. Mit dem magnetischen CentroFix Force Schnellwechselhalter ist der Bitwechsel so einfach und effizient wie nie zuvor. Unser Set ist nach DIN 3126, ISO 1173 und Form C6,3 Standards konzipiert, was für höchste Qualität und Zuverlässigkeit sorgt. Ob Sie ein erfahrener Profi oder ein begeisterter Heimwerker sind, dieses vielseitige Set wird Sie bei einer Vielzahl von Arbeiten optimal unterstützen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7928-923
Serie:
7928-923
Verpackungsgröße:
93 x 135 x 102 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,4585
Abmessungen:
4,5mm; 5,5mm; 6,5mm; 8,0mm; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SW 3,0mm; SW 4,0mm; SW 5,0mm; SW 6,0mm; T10; T15; T20; T25; T30; T40; SW 1/4mm;
Gewicht:
65 g
... >
Bits
>
Bit-Satz
>
Wiha Bit-Satz
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv Bit
,
Bit (TriWing)
,
Bit TriWing
,
TriWing-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
Torsions-Bit (TriWing)
,
Torsions-Bit TriWing
,
TriWing Torsions-Bit
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit pz1 1/4 25mm
,
torsions-bit (triwing®)
,
wiha bit-satz
,
Wiha
,
Bit
,
Set
,
Collector
,
Standard
,
25
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,17*
€ 51,81*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,54*
€ 54,38*
Lager 4757
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 42,19*
€ 54,76*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 42,07*
€ 55,16*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,76*
€ 55,58*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690)
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623)
Wiha
01623
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624)
Wiha
01624
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626)
Wiha
01626
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 8,0 mm (01627)
Wiha
01627
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 3,0 mm (01705)
Wiha
01705
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706)
Wiha
01706
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707)
Wiha
01707
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708)
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
Wiha
01716
ab € 0,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen