Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt 27-tlg. 1/4" C6,3 in Box (09393)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt 27-tlg. 1/4" C6,3 in Box (09393)
Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt 27-tlg. 1/4" C6,3 in Box (09393)
Wiha Bit Set Collector Security Standard 25 mm gemischt 27-tlg. 1/4" C6,3 in Box (09393)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498549
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     09393
EAN/GTIN:
     4010995093938
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Gehäuse: Auf Knopfdruck öffnet sich die Box automatisch.

Anwendung: Bit-Kassette mit Bits für die gängigen Sicherheitsschrauben.

Bithalter: Universalhalter, magnetisch.

Bits: 25 mm Standard- und Torsions-Bits, TORX Tamper Resistant, Tri-Wing, Torq-Set, Spanner, Sechskant Tamper Resistant.

Gehäuse: Robuste Box aus hochfestem Kunststoff.

Griff: Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff, magnetisch, mit Bitaufnahme 1/4".

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Inhalt:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T27H (01731)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX Tamper Resistant (mit Bohrung) 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 6 (22593)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 8 (22594)
  • 1x Bit Standard 25 mm Torq-Set 1/4" C6,3 10 (22595)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4" C6,3 1 (22604)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4" C6,3 2 (22605)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4" C6,3 3 (22606)
  • 1x Bit Standard 25 mm Tri-Wing 1/4" C6,3 4 (22607)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 4 (27064)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 6 (27065)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 8 (27066)
  • 1x Bit Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 10 (27067)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR3/32 (20556)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR5/64 (20558)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR7/64 (20559)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR1/8 (20555)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR9/64 (20560)
  • 1x Bit Standard 25 mm Sechskant mit Bohrung 1/4" C6,3 TR5/32 (20557)
  • 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Collector Box
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7928-928
Serie:
7928-928
Verpackungsgröße:
93 x 135 x 102 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,347
Abmessungen:
SW 1/4mm; T8H; T10H; T15H; T20H; T25H; T27H; T30H; T40H; 6; 8; 10; 1; 2; 3; 4; SW 1/4mm;
Gewicht:
331 g
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sicherungsschraube, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set Torsions-Bit, Torq-Set-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha torx-schraubendreher-satz, pz torsions-bit, steckschlüsselsatz 27 teilig, Wiha, Bit, Set, Collector, Security, Standard
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 48,44*
€ 63,08*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 50,06*
€ 63,46*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 50,29*
€ 63,79*
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 54,89*
€ 68,42*
pro Satz
€ 4,80*
ab € 56,52*
€ 70,40*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 63,08*
€ 75,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,56*
€ 73,26
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 60,23*
€ 71,67
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,38*
€ 68,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 53,78*
€ 64,00
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,33*
€ 62,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,44*
€ 57,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
27067
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
27064
ab € 1,73*
Sonstiges
Wiha
27065
ab € 1,66*
Sonstiges
Wiha
27066
ab € 1,61*
Sonstiges
Wiha
22595
ab € 3,08*
Sonstiges
Wiha
22593
ab € 3,12*
Sonstiges
Wiha
22594
ab € 3,07*
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,35*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01731
ab € 1,82*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
01733
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
03117
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.