Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Wiha Bit Set 32-teilig inkl. Box, Standard 25 mm gemischt 1/4" C6,3, Bitbox mit magnetischem Bithalter, Bitsatz für Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     5417B-p498653
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26252
EAN/GTIN:
     4010995262525
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
DURCHDACHT:
Die Bitset Bit-Box mit Halter besitzt die gängigsten Abtriebe, sodass der Anwender für eine Vielzahl von Arbeiten ausgerüstet ist

HANDHABUNG:
Das Schrauberbit-Set befindet sich in einer übersichtlich geordneten Box, wodurch der passende Bit immer griffbereit ist

EFFIZIENT:
Durch den extra starken Magnet des Halters wird der Bitverlust verhindert. Zudem wirkt die starke Magnetkraft auf den Bit und hält Schrauben normaler Länge fest

ZEITSPAREND:
Der im Bitsortiment enthaltene Bithalter ermöglicht einen schnellen und einhändigen Bitwechsel durch die magnetische Halterung. Schnellwechsel Bithalter

Gehäuse:
Praktische und robuste Kunststoffbox. Bithalter:
Universalhalter, magnetisch. Bits:
25 mm Standard-Bits. DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3 Inhalt: 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 5,5 mm (01624) 1x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" C6,3 6,5 mm (01626) 2x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) 6x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659) 2x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) 6x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T40 (01722) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 4,0 mm (01706) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 5,0 mm (01707) 1x Bit Standard 25 mm Sechskant 1/4" C6,3 6,0 mm (01708) 1x Bithalter magnetisch 58 mm 1/4" (01895) 1x Bitbox
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
gemischt
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
7979-01
Serie:
7979-01
Verpackungsgröße:
335 x 125 x 98 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,294
Abmessungen:
4,5mm; 5,5mm; 6,5mm; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; SW 4,0mm; SW 5,0mm; SW 6,0mm; T10; T15; T20; T25; T30; T40; SW 1/4mm;
Gewicht:
276 g
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 23,25*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,13*
€ 23,37*
2 Tage
40
pro Stück
€ 8,90*
ab € 17,83*
€ 23,61*
2 Tage
5
pro Satz
€ 5,99*
ab € 19,40*
€ 25,63*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01657
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01658
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01659
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01688
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01689
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
01690
ab € 0,27*
Sonstiges
Wiha
01623
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01624
ab € 0,57*
Sonstiges
Wiha
01626
ab € 0,58*
Sonstiges
Wiha
01706
ab € 1,19*
Sonstiges
Wiha
01707
ab € 1,20*
Sonstiges
Wiha
01708
ab € 1,24*
Sonstiges
Wiha
01716
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01717
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01718
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.