Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Hickory-Holzstiel für rückschlagfreien Schonhammer 100 (28052)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Hickory-Holzstiel für rückschlagfreien Schonhammer 100 (28052)
Wiha Hickory-Holzstiel für rückschlagfreien Schonhammer 100 (28052)
Wiha Hickory-Holzstiel für rückschlagfreien Schonhammer 100 (28052)
Wiha Hickory-Holzstiel für rückschlagfreien Schonhammer 100 (28052)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498957
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28052
EAN/GTIN:
     4010995280529
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel
Ersatzteil: Schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel mit besonderer Oberflächenbehandlung aus hochwertigem Hickory-Holz.

Ergänzende Information: Eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com

GS-geprüft.

Weitere Informationen:
Material:
Hickoryholz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Stielmaterial:
Hickory
Hersteller:
Wiha
Länge:
900
Durchmesser:
1000
Hammerlänge:
900 mm
Durchmesser Schlagkopf:
100 mm
Serie:
800S
Verpackungsgröße:
1120 x 211 x 104 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,934
Gewicht:
1017 g
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammerstiel, gerätestiel hickory, hammerstiel, Wiha, Hickory-Holzstiel, für, rückschlagfreien, Schonhammer, 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,60*
€ 27,71*
€ 5,00*
ab € 20,31*
€ 27,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 28,02*
€ 3,90*
ab € 23,25*
€ 31,35*
€ 6,90*
ab € 22,53*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.