Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank 1500 x 420 x 350, Modell 8051-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank 1500 x 420 x 350, Modell 8051-000
C+P Sitzbank 1500 x 420 x 350, Modell 8051-000
C+P Sitzbank 1500 x 420 x 350, Modell 8051-000
C+P Sitzbank 1500 x 420 x 350, Modell 8051-000
C+P Sitzbank 1500 x 420 x 350, Modell 8051-000
Artikel-Nr.:
     5417B-p4998104
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-000|S10000
EAN/GTIN:
     4025314597141
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Freistehende Sitzbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Farbe Sitzfläche:
buche
Farbe Gestell:
schwarzgrau
RAL-Nummer:
RAL 7021
Höhe:
420
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tiefe:
350
Gesamthöhe:
420
Farbe in RAL Gestell:
RAL 7021
Breite:
1500
Traglast Sitzbank:
375
Länge:
420
Sitzfläche:
Leisten
Gewicht:
12,38
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Ausführung:
Sitzbank
Gestelloberfläche:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Zertifikat GS:
Ja
Gestellfarbe:
Schwarzgrau
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, C+P, 1500, x, 420
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 223,79*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 175,99*
€ 224,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,49*
€ 234,16*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 184,10*
€ 235,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 265,89*
€ 322,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8051-000|S10005
ab € 176,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.