Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø4,8x25/125mm, S2,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø4,8x25/125mm, S2,2mm
Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø4,8x25/125mm, S2,2mm
Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø4,8x25/125mm, S2,2mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999680
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359171301
EAN/GTIN:
     4017359171301
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Mikro-Rohrbürste, Korundbesatz

Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel
• Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen.

Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Weitere Informationen:
Länge:
125
Durchmesser:
4,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
glatt
Besatzmaterial:
Korund
Werkzeugdurchmesser:
4,8
Max. U/min:
1000
Besatzstärke:
0,3
Besatzlänge:
25
Drahtstärke:
0,3
Hersteller:
Lessmann
Gewinde:
Schaft 2,2
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten lessmann, lochbürste, Lessmann, Mikro-Rohrbürste, AO, Ø4,8x25/125mm,, S2,2mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 9,05*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,83*
€ 9,59*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 9,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.