Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø9,8x25/125mm, S3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø9,8x25/125mm, S3,2mm
Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø9,8x25/125mm, S3,2mm
Lessmann Mikro-Rohrbürste AO Ø9,8x25/125mm, S3,2mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999688
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359154922
EAN/GTIN:
     4017359154922
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Mikro-Rohrbürste, Korundbesatz

Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht und Kornbesatz, besonders flexibel
• Zum Reinigen und Polieren von Düsen und kleinen Bohrungen sowie zum Entgraten von Bohrungen und O-Ringeinstichen.

Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Weitere Informationen:
Länge:
125
Durchmesser:
9,8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzart:
glatt
Besatzmaterial:
Korund
Werkzeugdurchmesser:
9,8
Max. U/min:
2000
Besatzstärke:
0,3
Besatzlänge:
25
Drahtstärke:
0,3
Hersteller:
Lessmann
Gewinde:
Schaft 3,2
Weitere Suchbegriffe: rohrbürsten lessmann, lochbürste, Lessmann, Mikro-Rohrbürste, AO, Ø9,8x25/125mm,, S3,2mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
10
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,64*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 8,75*
1 Tag
30
10
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 8,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,48*
€ 9,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.