Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 7,0 mm x 195 mm (07922)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500152
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07922
EAN/GTIN:
     4010995079222
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Weitere Informationen:
Kurze Schenkellänge:
39
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenlänge:
39
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schenkellänge, lang:
195
Schenkellänge, kurz:
39
Kugelkopf:
Ja
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
39 mm
Länge Stiftschlüssel:
195 mm
Serie:
369
Verpackungsgröße:
215 x 73 x 49 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,074
Innensechskant:
7 mm
Abmessungen:
SW 7mm
Gewicht:
72 g
Abtriebsgröße:
7
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 4,01*
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,80*
€ 4,16*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,35*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,66*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.