Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm x 67 mm (06358)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm x 67 mm (06358)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm x 67 mm (06358)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm x 67 mm (06358)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500261
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06358
EAN/GTIN:
     4010995063580
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenlänge:
6
Abtrieb:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
0,7
Schenkellänge, lang:
67
Schenkellänge, kurz:
6
Norm:
~ ISO 2936
Kugelkopf:
Nein
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
6 mm
Länge Stiftschlüssel:
67 mm
Serie:
352B
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0004
Innensechskant:
0,7 mm
Abmessungen:
SW 0,7mm
Gewicht:
0,3 g
Abtriebsgröße:
0,7
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wiha 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, imbusschlüssel 0,7mm, Wiha, Stiftschlüssel, Sechskant, schwarzoxidiert, 0,7, mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,83*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,92*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,24*
€ 1,95*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,06*
5
€ 5,46*
ab € 1,508*
€ 2,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.