Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm x 70 mm (06359)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm x 70 mm (06359)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm x 70 mm (06359)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm x 70 mm (06359)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500262
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06359
EAN/GTIN:
     4010995063597
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Klingenlänge:
9
Abtrieb:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
0,9
Schenkellänge, lang:
70
Schenkellänge, kurz:
9
Norm:
~ ISO 2936
Kugelkopf:
Nein
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
9 mm
Länge Stiftschlüssel:
70 mm
Serie:
352B
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0006
Innensechskant:
0,9 mm
Abmessungen:
SW 0,9mm
Gewicht:
0,53 g
Abtriebsgröße:
0,9
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,73*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,17*
€ 1,77*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,82*
5
€ 5,46*
ab € 1,286*
€ 1,946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.