Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 15IP x 80 mm (26187)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 15IP x 80 mm (26187)
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 15IP x 80 mm (26187)
Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX PLUS schwarzoxidiert 15IP x 80 mm (26187)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500326
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26187
EAN/GTIN:
     4010995261870
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Achtung: Hinweis: TORX PLUS Schlüssel passen nicht in TORX-Schrauben!

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Extra: Verstärkter Profilquerschnitt des TORX PLUS-Abtriebs überträgt im Vergleich mit einem TORX-Profil ein ca. 25% höheres Drehmoment.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Gesamtlänge:
80
Länge:
45
Griff:
Quergriff
Klingendurchmesser:
3,5
Klingenlänge:
45
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Durchmesser Rundklinge:
3,5 mm
Abmessungen:
15IP x 45mm
TORX PLUS:
15IP
Griffbreite Quergriff:
40 mm
Gewicht:
9,2 g
Gesamtlänge Quergriff:
80 mm
Klingenlänge Quergriff:
45 mm
Serie:
365IP
Verpackungsgröße:
158 x 56 x 43 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0136
Schaftlänge:
45
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
TORX
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 6,14*
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,20*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,24*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,34*
2 Tage
35
10
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.