Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)
Wiha Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf schwarzoxidiert 3,0 mm x 128 mm (03870)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500392
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     03870
EAN/GTIN:
     4010995038700
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
3
Schenkellänge, lang:
128
Schenkellänge, kurz:
23
Kugelkopf:
Ja
Norm:
~ ISO 2936
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingenlänge:
23
Abtrieb:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Gesamtgewicht:
0,009
Innensechskant:
3 mm
Abmessungen:
SW 3mm
Gewicht:
8,7 g
Kurze Klingenlänge Stiftschlüssel:
23 mm
Länge Stiftschlüssel:
128 mm
Serie:
369B
Herkunftsland:
DE
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,27*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,31*
18 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,42*
10
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,429*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.