Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2" (35820)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2" (35820)
Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2" (35820)
Wiha Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2" (35820)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500903
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35820
EAN/GTIN:
     4010995358204
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.

Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16.

Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.

Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.

Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Wiha
Typ:
Abisolier-Zange
Abmessungen:
Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.
Zangenlänge in Zoll:
7 "
Zangenlänge mm:
180 mm
Serie:
Z 49 7 03
Verpackungsgröße:
275 x 92 x 102 mm
AWG:
26-16
Herkunftsland:
IT
Gesamtgewicht:
0,145
Gewicht:
70 g
Länge:
165 mm
Abisolierbereich mm:
0,4 - 1,3 mm²
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 24,46*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,54*
€ 24,47*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 24,60*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,64*
€ 26,90*
1
€ 5,46*
ab € 19,75*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.