Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5011713 Herst.-Nr.: 117.0178 EAN/GTIN: 4042146881620 |
| |
|
| | |
| - Warnung vor gefährlicher Spannung
- zum Sichern der Arbeitsstelle
- für den Aussen- und Inneneinsatz
- für Betriebsgelände und Werkshallen
- mit 3 x Ø 4,5 mm Löchern
- robuste Qualität mit Laminatbeschichtung
- beständig gegen Abrieb und Chemikalien
- aus Aluminium oder Kunststoff
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 | Material: | Aluminium | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Hersteller: | KS Tools | Höhe: | 175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 200, mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 23,97* | € 32,85* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,94* | € 38,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,09* | € 38,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,50* | € 45,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|