Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5012039 Herst.-Nr.: 6540000391 EAN/GTIN: 4006793003170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teure Werkzeuge und Messgeräte sollten beim Transport unter allen Umständen sicher aufgehoben sein. Und PARAT hat dafür die Lösung in petto: Mit dem Schutzkoffer PROTECT-41 ohne Inneneinrichtung schützen Anwender den wertvollen Inhalt nicht nur vor äußeren Einflüssen wie Wasser und Staub – auch Stöße oder Erschütterung geben keinen Grund zur Sorge. Verantwortlich dafür sind die umlaufende Dichtung beziehungsweise die Schale aus widerstandsfähigem und extra starkem Polypropylen. Zugleich sorgt das integrierte Ventil kontinuierlich für gleichbleibenden Innendruck. 41 Liter Fassungsvermögen bei einem Eigengewicht von etwa 4,7 Kilogramm erlauben das Verstauen auch größerer Geräte. Sollten sich sehr sensible Stücke darunter befinden, sorgt der optionale passgenaue Rasterschaum für ein zusätzliches Sicherheitsplus. An den Inhalt gelangt man über vier einfach zu betätigende Schnappverschlüsse – zudem ist das Anbringen von Vorhängeschlössern problemlos möglich. Dank der weichen und doch belastbaren Haltegriffe gehen selbst längere Transporte wortwörtlich leicht von der Hand; am Ziel lassen sich Koffer der gleichen Größe ohne Verrutschen aufeinanderstapeln. Kurzum: ein ziemlich bester Begleiter für Militär, Polizei, Rettungsdienste, Industrie, Seefahrt, Rundfunk, (Outdoor-)Fotografie und vieles mehr.
Lieferumfang: - Druckausgleichsventil - 3 Tragegriffe - 4 Verschlüsse - Bodengleiter - Mit Vorhängeschloss zu sichern - Umlaufende Dichtung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | PARAT | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Höhe: | 473 mm | Gewicht: | 4,76 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 108,16* | € 136,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,62* | € 137,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,42* | € 143,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 118,47* | € 145,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 128,86* | € 157,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|