Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Bosch Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, incl. Akku PBA 2 Ah, Ladegerät, Bit, Tragekoffer
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p5017424
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039D8004
EAN/GTIN:
4053423232554
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Bosch Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40
Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben
Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel
2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten
Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen
Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling
LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen
POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Im Lieferumfang enthalten:
Doppelschrauberbit
1x Akkupack PBA 18V 2,0 Ah W-B
Ladegerät AL 18V-20
Tragekoffer
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
1
Drehmomentstufen:
20
Aufbewahrung:
Tragekoffer
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
max. Drehmoment weich:
23
max. Drehmoment hart:
32
Hersteller:
Bosch
Gewicht mit Akku:
1,3 kg
Akkutyp:
PBA
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 430 / 1630
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Drehmoment weich/hart:
23 / 32
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0,93 kg
Höhe:
57 mm
Breite:
180 mm
Länge:
214 mm
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
30 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1630 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
430 1/min
max. Drehmoment:
40 N
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
... >
Schrauber
>
Akku-Bohrschrauber
>
Bosch Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
LED-Zweige
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bosch professional werkzeugakku gba 18v lithium-ionen 2,0 ah
,
2 gang bohrmaschine
,
2-gang-bohrmaschine bosch
,
Bosch
,
EasyDrill
,
18V-40,
,
incl.
,
Akku
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 69,39*
€ 78,82*
Lager 4310
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 71,29*
€ 81,07*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,03*
€ 83,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,01*
€ 83,30*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 84,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-tlg. CYL-9 Ceramic Fliesenbohrer-Set, 4–10 mm
Bosch
2608587169
ab € 16,74*
Zubehör
Metallbohrer-Set HSS-R, 10-teilig, 1 - 10 mm
Bosch
2607019442
ab € 6,30*
Zubehör
Mini-X-Line-Holzbohrer-Set, 7-teilig
Bosch
2607019580
ab € 3,13*
Zubehör
Schrauberbit-Set Big-Bit, 25-teilig
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 34-teilig
Bosch
2607010608
ab € 8,16*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 54-teilig
Bosch
2607010610
ab € 14,99*
Zubehör
X-Line Classic Bohrer- und Schrauber-Set, 60-teilig
Bosch
2607010611
ab € 13,90*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 30‑tlg.
Bosch
2607019324
ab € 9,53*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg.
Bosch
2607019600
ab € 12,88*
Zubehör
X-Line TiN-beschichtetes Set, 50‑tlg.
Bosch
2607019327
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen