Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber 18V 1 x Akku 2.0 Ah, Koff EASYDRILL18V-40(1X2.0AH)IMKOFFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8923930
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D8004
EAN/GTIN:
     4053423232554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 18V-40, Der handliche Allrounder zum Bohren und Schrauben, Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel., 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen für optimale Schraubenanzugsmomente und Bohrgeschwindigkeiten, Ideal zum Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Schraubanwendungen, Schlankes und ergonomisches Design für bequemes Handling, LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.0Ah, Doppelschrauberbit, Ladegerät AL 18V-20, Tragekoffer Nennspannung: 18 V, Breite: 57 mm, Höhe: 214 mm, Länge: 180 mm, Akkukapazität: 2 Ah, Gewicht mit Akkupack: 1,3 kg, Bohrfutter-Spannweite: 13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 13 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 30 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 30 mm, Max. Drehmoment: 40 Nm, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Drehmomenteinstellung: 23...32 Nm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...430 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...1630 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): 1,5 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 1, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
EASYDRILL18V-40(1X2.0AH)IMKOFFER
Ident Code:
06039D8004
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 69,39*
€ 78,82*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 71,29*
€ 81,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,03*
€ 83,29*
€ 4,90*
ab € 72,01*
€ 83,30*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 84,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 16,74*
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,30*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,13*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,16*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 14,99*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,90*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,53*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,88*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.