Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5017432
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J0100
EAN/GTIN:
     3165140971393
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C
Der Drehschlagschrauber GDR 18V-210 C Professional mit 1/4"-Sechskant-Bit-Aufnahme liefert eine starke Leistung und verhindert gleichzeitig Materialschäden.
Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), sorgen für mehr Kontrolle und weniger gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und beschädigte Werkstücke, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird.
Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden.

Stark und präzise:
Dieser Akku-Drehschlagschrauber überzeugt durch ein Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm.
Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für beeindruckende Kontrolle und größere Flexibilität bei der Arbeit.
Dieser Drehschlagschrauber ist für viele Anwendungen das Elektrowerkzeug der Wahl, sowohl beim Eindrehen von Blechschrauben als auch Holzschrauben.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
Der GDR 18V-210 C Professional verfügt für mehr Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip.

Geliefert im Karton!
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
M 6 - M 16
Drehmomentstufen:
3
Schlagzahl:
4100
max. Schlagzahl:
4100
Hersteller:
Bosch
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Werkzeugaufnahme:
1/4'' Sechskant Uni
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Grundpreis:
Nein
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min
Gewicht mit Akkupack:
1,5 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,1 kg
Höhe:
205 mm
Breite:
61 mm
Länge:
126 mm
Schlagzahl 3. Gang:
4100 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
3300 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
2200 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
3400 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
2300 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
1100 1/min
Drehmoment 3. Gang:
210 Nm
Drehmoment 2. Gang:
160 Nm
Drehmoment 1. Gang:
80 Nm
Max. Drehmoment::
210 Nm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li, akku schlagschrauber, bosch akku-schlagschrauber li-ion, Bosch, Akku-Drehschlagschrauber, GDR, 18V-210, C,, im
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 150,19*
€ 178,08*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 150,36*
€ 178,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 187,32*
13 Tage
9
€ 6,29*
ab € 164,12*
€ 194,85*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 158,58*
€ 198,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,84*
Zubehör
Bosch
2607017328
ab € 20,99*
Zubehör
Bosch
2607017571
ab € 19,40*
Zubehör
Bosch
2607002560
ab € 8,87*
Zubehör
Bosch
1 608 551 009
ab € 5,99*
Zubehör
Bosch
2607001716
ab € 0,60*
Zubehör
Bosch
2607001718
ab € 0,60*
Zubehör
Bosch
2607001507
ab € 0,5019*
Zubehör
Bosch
2607001509
ab € 0,485*
Zubehör
Bosch
2607001510
ab € 0,4919*
Zubehör
Bosch
2607001519
ab € 11,61*
Zubehör
Bosch
2607001518
ab € 0,63*
Zubehör
Bosch
2607001561
ab € 0,2207*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.