Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser LED-Taschenlampe P5R Work 480/320/120/15 lm Li-Ion 240m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledlenser LED-Taschenlampe P5R Work 480/320/120/15 lm Li-Ion 240m
Ledlenser LED-Taschenlampe P5R Work 480/320/120/15 lm Li-Ion 240m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5037381
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502185
EAN/GTIN:
     4058205020633
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
Kopflampe
Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe · zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen · Advanced Focus System im fokussiertem und defokussierten Zustand · IP68 Lieferung inklusive 1 Akkusatz, Charging station, Gürteltasche, Handschlaufe, Intelligent Clip, Magnetladekabel, USB power adapter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
IP Schutzklasse:
IP 68
Hersteller:
Ledlenser
Länge:
136
Durchmesser:
38
Werkstoff:
Gummi
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
0,8 Ah
Gewicht:
124 kg
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 45,13*
€ 53,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,01*
€ 53,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,44*
€ 53,82*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 45,20*
€ 55,30*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500985
ab € 6,56*
Zubehör
Ledlenser
502249
ab € 2,52*
Zubehör
Ledlenser
502259
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.