Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm
Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm
Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm
Stahlwille Steckschlüsseleinsatz 50 1/2 Zoll 12-kant SW 22mm L.42mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5043980
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03010022
EAN/GTIN:
     4018754005307
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · 12-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite:
22
Antrieb:
1/2
Länge:
42
Ausführung:
Stecknuss
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 6,31*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 6,44*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,54*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,17*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010021
ab € 5,55*
Ähnlich
Stahlwille
03010026
ab € 7,28*
Ähnlich
Stahlwille
03010030
ab € 7,81*
Ähnlich
PROMAT
4000821262
ab € 1,55*
Ähnlich
Stahlwille
03010024
ab € 5,55*
Ähnlich
Stahlwille
03010027
ab € 7,21*
Ähnlich
Stahlwille
03010023
ab € 6,62*
Ähnlich
Stahlwille
03010025
ab € 7,75*
Ähnlich
Stahlwille
03010028
ab € 8,84*
Ähnlich
Stahlwille
03010031
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.