| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p513927 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729073705 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutzweste Bilbao
Ausführung:- verdeckter 2-wege-Reißverschuss mit Druckknopfleiste
- Systemreißverschluss zum Einzippen in den ATLANTIS Parka
- Reißverschluss innen für die Veredelung
- verlängerter Rücken
- 2 große Schubtaschen
- Brusttasche mit Patte
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Innentasche
- Reflexstreifen von 60 mm/ 50 mm
- wasserdichter und atmungsaktiver Stoff
- wattiertes Futter
- 2-fache Kappnähte
- wasserdichte Nähte
- Zertifikation: EN ISO 20471:2013 Klasse 2 (XS-S Klasse 1)
Material: - 100% Polyester,
- Gewicht: 200 g/m²
- Maximal 25 Wäschen
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | gelb | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C | Warnschutzklasse: | Klasse 1 | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 200 g/m² | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Dassy | Farbe: | gelb/dunkelblau | Größe: | XS | Ausführung: | Warnweste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, kennzeichnungswesten, Dassy, Bilbao, Gr., XS, gelb/dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,77* | € 51,77* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,60* | € 52,56* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 39,83* | € 52,91* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,97* | € 69,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|