| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p513950 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729073934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dassy Warnschutzweste Bilbao
Ausführung:- verdeckter 2-wege-Reißverschuss mit Druckknopfleiste
- Systemreißverschluss zum Einzippen in den ATLANTIS Parka
- Reißverschluss innen für die Veredelung
- verlängerter Rücken
- 2 große Schubtaschen
- Brusttasche mit Patte
- Napoleontasche mit Reißverschluss
- Handytasche
- Innentasche
- Reflexstreifen von 60 mm/ 50 mm
- wasserdichter und atmungsaktiver Stoff
- wattiertes Futter
- 2-fache Kappnähte
- wasserdichte Nähte
- Zertifikation: EN ISO 20471:2013 Klasse 2 (XS-S Klasse 1)
Material: - 100% Polyester,
- Gewicht: 200 g/m²
- Maximal 25 Wäschen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 40°C | Internetfarbe: | gelb | Gewicht: | 200 g/m² | Form: | ärmellos | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Dassy | Farbe: | gelb/grau | Größe: | 2XL | Ausführung: | Warnweste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gr. xxl gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Dassy, Bilbao, Gr., 2XL, gelb/grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 38,25* | € 52,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 39,61* | € 53,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 39,81* | € 53,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|