Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Treppen-Fahrgerüst 1,90 x 1,50 m, Standhöhe ~ 4,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Treppen-Fahrgerüst 1,90 x 1,50 m, Standhöhe ~ 4,40 m
Hymer Treppen-Fahrgerüst 1,90 x 1,50 m, Standhöhe ~ 4,40 m
Hymer Treppen-Fahrgerüst 1,90 x 1,50 m, Standhöhe ~ 4,40 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5174691
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     857606
EAN/GTIN:
     4019502363601
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Sicherer und bequemer Auf- und Abstieg durch 55° Treppenneigung, selbst mit Werkzeug oder Baumaterial.
  • Maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile.
  • Stufentiefe 150 mm.
  • Doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (1,90×1,30 m) als oberste Plattform.
  • Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Ab 4,25 m Reichhöhe inkl. Ausleger für erhöhte Standsicherheit.
  • Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
236,3
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
4,4
Plattformbreite:
0,65
Plattformlänge:
1,9
Gerüsthöhe:
5,64
Arbeitshöhe:
5,9
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Gerüst Rahmenteil, Gerüstrahmen, Rahmenteil Arbeitsgerüst, fahrgerüst hymer, gerüst rahmenteil, Hymer, Treppen-Fahrgerüst, 1,90, x, 1,50, m,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.944,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.222,00*
€ 5.024,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.169,70*
€ 4.961,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.030,09*
€ 4.795,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.969,46*
€ 4.723,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.944,73*
€ 4.694,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.