Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,40 m
Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,40 m
Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,40 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5174730
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     857310
EAN/GTIN:
     4019502363724
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Sicherer und bequemer Auf- und Abstieg durch 55° Treppenneigung, selbst mit Werkzeug oder Baumaterial.
  • Maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile.
  • Stufentiefe 150 mm.
  • Doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,95×1,30 m) als oberste Plattform.
  • Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
500,4
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
8,4
Plattformbreite:
0,65
Plattformlänge:
2,95
Gerüsthöhe:
9,64
Arbeitshöhe:
9,9
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Gerüst Rahmenteil, Gerüstrahmen, Rahmenteil Arbeitsgerüst, fahrgerüst hymer, gerüst rahmenteil, Hymer, Treppen-Fahrgerüst, 2,95, x, 1,50, m,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.427,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.572,46*
€ 9.011,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.543,51*
€ 8.976,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.456,68*
€ 8.873,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.427,73*
€ 8.839,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.