Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,60 m
Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,60 m
Hymer Treppen-Fahrgerüst 2,95 x 1,50 m, Standhöhe ~ 8,60 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5174735
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     827310
EAN/GTIN:
     4019502363670
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Sicherer und bequemer Auf- und Abstieg durch 55° Treppenneigung, selbst mit Werkzeug oder Baumaterial.
  • Maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile.
  • Stufentiefe 150 mm.
  • Doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,95×1,30 m) als oberste Plattform.
  • Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Arbeiten an der Wand durch seitliches Versetzen auf der Traverse möglich.
  • Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
533,9
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
8,6
Plattformbreite:
0,65
Plattformlänge:
2,95
Gerüsthöhe:
9,82
Arbeitshöhe:
10,1
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Gerüst Rahmenteil, Gerüstrahmen, Rahmenteil Arbeitsgerüst, fahrgerüst hymer, gerüst rahmenteil, Hymer, Treppen-Fahrgerüst, 2,95, x, 1,50, m,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.342,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.652,63*
€ 9.106,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.599,19*
€ 9.043,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.408,74*
€ 8.816,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.342,59*
€ 8.737,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.