Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Traverse 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 2,42 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Traverse 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 2,42 m
Hymer Fahrgerüst mit Traverse 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 2,42 m
Hymer Fahrgerüst mit Traverse 2,08 x 0,72 m, Standhöhe ~ 2,42 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5174738
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707704
EAN/GTIN:
     4019502364110
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Sehr geräumige Bühne (2,08×0,61 m), wetterfest und rutschsicher.
  • Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 150 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Ab 7,25 m Reichhöhe inkl. teleskopierbarer Ausleger mit Bajonett-Verschluss zur bequemen Montage vom Boden aus und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
  • Hinweis: Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei, der die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung zu entnehmen ist.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
86,9
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
2,42
Plattformbreite:
0,61
Plattformlänge:
2,08
Arbeitshöhe:
3,92
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.448,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,18*
€ 1.929,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.599,85*
€ 1.903,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,02*
€ 1.817,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,20*
€ 1.766,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,41*
€ 1.723,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.