Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5226612
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6515-1120-10-34
EAN/GTIN:
     4035386364374
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-112

  • Damen-Bluse Regular Fit
  • elastisch, Kent-Kragen
  • breite Manschette 
  • Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
  • 130 g/m² 
  • Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Hemd
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: bluse lang schwarz, bluse lang, bluse, GREIFF, Damen, Regular, Fit, 1/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,49*
€ 42,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,56*
€ 43,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 49,24*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.