Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-1120-10 Gr. 34 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5226612
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6515-1120-10-34
EAN/GTIN:
     4035386364374
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
GREIFF Damen Bluse Regular Fit 1/1 Arm 6515-112

  • Damen-Bluse Regular Fit
  • elastisch, Kent-Kragen
  • breite Manschette 
  • Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
  • 130 g/m² 
  • Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Größe:
34
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Hemd
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: bluse lang schwarz, bluse lang, bluse, GREIFF, Damen, Regular, Fit, 1/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,49*
€ 42,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,56*
€ 43,07*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 49,24*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.