Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5281798 Herst.-Nr.: 601504850 EAN/GTIN: 4061792216150 |
| |
|
| | |
| Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 12 und 18 Volt Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 75 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/4 Ah Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 41 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 2,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 12 V/4 Ah Lampenkopf um 360° horizontal drehbar für unbegrenzte Leuchtpositionen Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde) Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP 54) Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Hersteller: | Metabo | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Energielabel_v2: | falsch | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 1,2 | Stromversorgung: | Akku | Gewicht mit Akku: | 2,2 kg | Akkuspannung: | 12 - 18 V | Lumen: | 2000 lm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Metabo Ersatzteile, handlampe akku, handlampe, Metabo, Akku-Baustrahler, BSA, 12-18, LED, 2000, |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 77,67* | € 98,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,81* | € 101,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,34* | € 102,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,60* | € 105,05* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,34* | € 105,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|