Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 grün/schwarz
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5289400
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3680-217-120-102
EAN/GTIN:
     5702820421694
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün
arbeitslatzhose
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217

  • Zweifarbige Latzhose
  • optimiert durch einen schmaleren Schnitt
  • Gewebe mit mechanischem Stretch für höheren Tragekomfort
  • Elastisches Rückenteil und verstellbare Träger
  • Zwei Seitentaschen
  • Zwei Gesäßtaschen
  • Außentaschen mit verdecktem Reißverschluss und separater Handytasche mit Klettverschluss
  • Große Schenkeltasche mit Bleistifttaschen und freihängendem Boden
  • Hammerschlaufe
  • Seitlicher Gummizug
  • Knietasche mit Klettverschluss unten sowie Einstellmöglichkeit für Knieschutzkissen
  • Für Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
60 °C
Farbcode:
120
Internetfarbe:
grün
Größe:
102
Farbe:
grün/schwarz
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 102, ENGEL, Latzhose, Enterprice, Stretch, 3680-217, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,06*
€ 97,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,80*
€ 118,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3680-217-7920-102
ab € 75,30*
Ähnlich
Engel
3680-217-820-102
ab € 75,26*
Ähnlich
Engel
3680-217-2520-102
ab € 75,20*
Ähnlich
Engel
3680-217-68-102
ab € 75,19*
Ähnlich
Engel
3680-217-1125-102
ab € 75,40*
Ähnlich
Engel
3680-217-2025-102
ab € 75,30*
Ähnlich
Engel
3680-217-2011-102
ab € 75,12*
Ähnlich
Engel
3680-217-306-102
ab € 75,63*
Ähnlich
Engel
3680-217-7920-106
ab € 75,54*
Ähnlich
Engel
3680-217-820-106
ab € 75,18*
Ähnlich
Engel
3680-217-2520-106
ab € 75,77*
Ähnlich
Engel
3680-217-120-106
ab € 75,52*
Ähnlich
Engel
3680-217-68-106
ab € 75,60*
Ähnlich
Engel
3680-217-1125-106
ab € 75,45*
Ähnlich
Engel
3680-217-2025-106
ab € 75,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.