Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Wera 1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 1 x 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291622
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051587001
EAN/GTIN:
     4013288222299
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
  • Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Stückgeprüft
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher.
Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren gewährleisten lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Klingendicke:
1
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
125
Gesamtlänge:
223
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antimagnetisch:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Isoliert:
Ja
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebsgröße:
5,5
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-schraubendreher wera ph1, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, Wera, 1060, i, VDE-isolierter, Kraftform, Schlitz-Schraubendreher,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 6,58*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 7,84*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,97*
€ 8,80*
1
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 9,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,12*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.