Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Asphaltmeissel 30 mm Hex 400 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Asphaltmeissel 30 mm Hex 400 x 125 mm
Milwaukee Asphaltmeissel 30 mm Hex 400 x 125 mm
Milwaukee Asphaltmeissel 30 mm Hex 400 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291812
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479245
EAN/GTIN:
     4058546370398
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
asphaltmeißel
Asphaltmeißel mit 30 mm Sechskant, um Aufbrecharbeiten in Asphalt im Straßenbau und in harten Böden vorzunehmen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Asphaltmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Breite:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Asphaltmeissel, 30, mm, Hex, 400
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 84,99*
€ 107,95*
€ 5,95*
ab € 87,91*
€ 108,77*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,04*
€ 110,80*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 81,34*
€ 119,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 144,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.