Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. S mittelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. S mittelblau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. S mittelblau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. S mittelblau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. S mittelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5334012
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5006-6550-23-S
EAN/GTIN:
     4035386293780
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack
Unisex-Kasack Regular Fit, Stehkragen, Kurzarm, Verdeckte Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Taschen, 1 Brusttasche mit Stiftfach, Seitenschlitze, Keyloop, Rückenlänge 75 cm | Gr. M · Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 175 g/m² Größen: S - 3XL
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
mittelblau
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
95 °C
Farbcode:
23
Internetfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Herren, Regular, Fit, 1/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.