Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534383 Herst.-Nr.: 117.1353 EAN/GTIN: 4042146326060 |
| | |
|
| | |
| - 12-kant
- FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 7448
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | KS Tools | Gesamtlänge: | 55 | Durchmesser 2: | 21 | Durchmesser 1: | 26 | Norm: | DIN 7448 / ISO 1174 | VDE-geprüft: | Ja | Außendurchmesser: | 21 mm | Ausführung: | Stecknuss | Abtriebsgröße (in Zoll): | 7/16 | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 13,94* | € 19,49* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 22,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,09* | € 22,34* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,37* | € 23,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,14* | € 29,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|