Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 4x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 4x250 mm
KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 4x250 mm
KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 4x250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534539
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1676
EAN/GTIN:
     4042146326886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • massive Ausführung
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4
Gesamtlänge:
250
Länge:
250
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 60900
Gewicht:
168
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Tauchisolierung
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
4
Klingendurchmesser:
13
VDE-geprüft:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
250
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, imbusschlüssel ks tools 4 mm, vde-schraubendreher (torx®), innen 6kant-steckschlüssel, Bit, Bitschrauber, Elektrikerwerkzeug, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel, VDE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 19,90*
ab € 19,36*
€ 26,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 30,21*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,26*
€ 30,52*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 22,81*
€ 31,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,78*
€ 38,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.