Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 11x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 11x200 mm
KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 11x200 mm
KS Tools T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 11x200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534554
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1692
EAN/GTIN:
     4042146327029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • massive Ausführung
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 60900
Gewicht:
400
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
Tauchisolierung
Griff:
Quergriff
Abtriebsgröße:
11
Klingendurchmesser:
15
Schlüsselweite:
11
Gesamtlänge:
200
Länge:
200
Material:
Stahl
VDE-geprüft:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
200
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Bitschrauber, Winkelstiftschlüssel, VDE, Sicherheitsbit, Elektrikerwerkzeug, Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 19,90*
ab € 19,95*
€ 27,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,34*
€ 31,20*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 31,24*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 23,30*
€ 32,68*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,23*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.