Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, 9 mm
KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, 9 mm
KS Tools 3/8" Stecknuss mit Schutzisolierung, 9 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534624
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3834
EAN/GTIN:
     4042146325360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7448
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Material:
Chrom Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 7448 / ISO 1174
Gewicht:
35
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
KS Tools
Schlüsselweite:
9
Durchmesser 2:
17
Durchmesser 1:
23
Gesamtlänge:
48
VDE-geprüft:
Ja
Außendurchmesser:
23 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 3/8, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Elektrikerwerkzeug, Steckschlüssel, Stecknüsse, Ratsche, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 19,90*
ab € 16,56*
€ 23,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,36*
€ 26,44*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 26,66*
6 Tage
11
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 27,89*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,98*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.