Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p535000 Herst.-Nr.: 129.0360 EAN/GTIN: 4042146349946 |
| |
|
| | |
| - mit Kugellager
- mit 3-Punkt-Anschnitt
- hochfeste Schraube
- positive Schneidengeometrie
- zum Trennen von dünnen Blechen
- für schwer zugängliche Bereiche
- brünierte Oberfläche
- Spezial-Werkzeugstahl
Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugellager: | MF 20 x 1,5 x 80 | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zerspanung, Bohren, Zerspanen, Sägen, Bohrer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 76,00* | € 96,11* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 84,83* | € 107,76* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 87,70* | € 108,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,72* | € 108,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,31* | € 113,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|