Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2036 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2036 x 700 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2036 x 700 mm
VIGOR Edelstahl-Arbeitsplatte, 2036 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5353332
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047728073462
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
  • Befestigung auf Schrankwand-Unterschränken
  • Robuste Edelstahl-Arbeitsplatte zur Ausrüstung des Schrankwand-Systems

Deine Vorteile:
Hier sprechen die Zahlen für sich. Eine 700 mm tiefe Arbeitsplatte ermöglicht Dir viel Raum und Ablagefläche.
Jeder, der mal in einer Werkstatt gearbeitet hat, kennt diese Thematik. Es fehlt der Platz und schnell wird die Werkstatt unordentlich.
Mach Dich von jetzt an breit und nutze den Platz – Du wirst es nicht bereuen!

  • Abmessungen / Länge: 2036 mm x 700 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Modell:
weitere
Hersteller:
VIGOR
Höhe:
40 mm
Breite:
700 mm
Länge:
2036 mm
Material:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, VIGOR, Edelstahl-Arbeitsplatte,, 2036, x, 700, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,99*
€ 749,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,37*
€ 752,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,93*
€ 756,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 652,75*
€ 759,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,42*
€ 766,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,93*
€ 904,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,02*
€ 894,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,56*
€ 876,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,23*
€ 843,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,75*
€ 776,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.