Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g, mit konischem Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g, mit konischem Stiel
KS Tools Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g, mit konischem Stiel
KS Tools Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g, mit konischem Stiel
KS Tools Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g, mit konischem Stiel
KS Tools Vorschlaghammer mit Fiberglasstiel, 5000g, mit konischem Stiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p535628
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.6501
EAN/GTIN:
     4042146268636
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer
  • mit konischem Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfmaterial:
Stahl
Stielmaterial:
Fiberglas
Kopfbefestigung:
sonstige
Stielausführung:
Fiberglas
Hersteller:
KS Tools
Länge:
900
Material:
Werkzeugstahl
Norm:
DIN 6475
Gewicht:
5800
Kopfgewicht:
5000 g
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl, KS, Tools, mit, Fiberglasstiel,, 5000g,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 19,90*
ab € 30,07*
€ 40,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,61*
€ 46,67*
7 Tage
204
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 46,86*
7 Tage
102
€ 5,99*
ab € 35,46*
€ 47,64*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,13*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.