Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Holz-Reibebrett, spitz mit Schwamm, 180x270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Holz-Reibebrett, spitz mit Schwamm, 180x270 mm
KS Tools Holz-Reibebrett, spitz mit Schwamm, 180x270 mm
KS Tools Holz-Reibebrett, spitz mit Schwamm, 180x270 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p535693
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     144.0590
EAN/GTIN:
     4042146272039
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
  • spitz
  • zellenartige Fläche
  • mit Schaumstoffschwamm
  • mit Kunststoffgriff
  • Holz
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
KS Tools
Stärke:
100
Gewicht:
290 g
Breite:
180 mm
Länge:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett schwamm, holz reibebrett, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,13*
€ 36,32*
8 Tage
8
€ 4,95*
ab € 26,12*
€ 36,45*
8 Tage
8
€ 5,99*
ab € 27,22*
€ 39,11*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,91*
€ 40,64*
€ 3,50*
ab € 35,99*
€ 50,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.