Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH4
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH4
KS Tools ERGOTORQUEmax Schlagkappen-Schraubendreher, PH4
Artikel-Nr.:
     5417B-p537090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.1106
EAN/GTIN:
     4042146214466
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN ISO 8764
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • schützende Schlagkappe am Griffende
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
  • ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
4
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
2-Komponentengriff
Grifflänge:
105
Gesamtlänge:
305
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
280
Kugelkopf:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3120
Klingenform:
Sechskant
Hersteller:
KS Tools
Schaftlänge:
200
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, ph schraubendreher 1 x 200, ph schraubendreher, phillips-schraubendreher ph4, Schrauber, Schraubenzieher, Handschrauber, Schrauben, Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
€ 19,90*
ab € 11,34*
€ 15,92*
7 Tage
351
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 18,33*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 19,81*
7 Tage
351
€ 5,99*
ab € 15,93*
€ 22,76*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 21,56*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.