Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton
Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton
Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton
Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton
Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton
Metabo Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371364
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604210000
EAN/GTIN:
     4061792226043
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Besonders drehmomentstarke Maschine mit Drehstrommotor für hohe Beanspruchung
Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

Lieferumfang
Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Leerlaufdrehzahl:
2980
Kippmoment:
7,3
Nennaufnahmeleistung:
750
Hersteller:
Metabo
Gewicht:
17,8 kg
Kabellänge:
1,8 m
Abgabeleistung:
570 W
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 280,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 242,07*
€ 280,24*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 253,44*
€ 288,51*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 259,01*
€ 293,21*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 294,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.