Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne fahrbar, mit Gitterrost, mit Schiebebügel, 3013.3, enzianblau 865 x 830 x 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne fahrbar, mit Gitterrost, mit Schiebebügel, 3013.3, enzianblau 865 x 830 x 1210
Eichinger Auffangwanne fahrbar, mit Gitterrost, mit Schiebebügel, 3013.3, enzianblau 865 x 830 x 1210
Eichinger Auffangwanne fahrbar, mit Gitterrost, mit Schiebebügel, 3013.3, enzianblau 865 x 830 x 1210
Eichinger Auffangwanne fahrbar, mit Gitterrost, mit Schiebebügel, 3013.3, enzianblau 865 x 830 x 1210
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371709
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30130300000097
EAN/GTIN:
     4251765317780
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird daraus gleichzeitig ein handlicher Wagen, mit dem auch unterwegs nichts durch tropfende Flüssigkeit verunreinigt wird. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Mit Gitterrost:
Ja
Material:
Stahl
Gewicht:
108 kg
Farbe:
Enzianblau
Auffangvolumen:
200 l
Höhe:
1210 mm
Breite:
830 mm
Länge:
865 mm
Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne fahrbar, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, fahrbar,, mit, Gitterrost,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 894,31*
€ 987,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 911,66*
€ 1.005,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,64*
€ 1.014,21*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 915,84*
€ 1.015,27*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,65*
€ 1.015,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,39*
€ 1.196,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,57*
€ 1.195,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,84*
€ 1.161,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,89*
€ 1.129,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,66*
€ 1.084,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.