| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-30130300000097 Herst.-Nr.: 30130300000097 EAN/GTIN: 4251765317780 |
| |
|
| | |
| Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit geraden Seitenwänden, die in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Gitterrost erhältlich ist. In der Ausführung mit praktischem Handbügel wird daraus gleichzeitig ein handlicher Wagen, mit dem auch unterwegs nichts durch tropfende Flüssigkeit verunreinigt wird. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 865 mm | Breite der VPE: | 830 mm | Höhe de VPE: | 1210 mm | Bruttogewicht der VPE: | 108 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffang-wanne fahrbar, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Regal, Fass-Regal, Auffangwanne aus Stahl, Transport-Auffangwanne, Gefahrstoff-Auffangwanne, Abfüllstation |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 894,31* | € 987,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 911,66* | € 1.005,39* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 913,64* | € 1.014,21* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,84* | € 1.015,27* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,65* | € 1.015,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|