Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, mit Gitterrost, 2 Fässer, reinorange 1280 x 815 x 375
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371720
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120100000000
EAN/GTIN:
     4251765317179
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 2004
Mit Gitterrost:
Ja
Material:
Stahl
Gewicht:
95 kg
Anzahl Fässer:
2
Farbe:
Reinorange
Auffangvolumen:
235 l
Höhe:
375 mm
Breite:
815 mm
Länge:
1280 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne mit kufen, fasswanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Seitenwände,, mit, Gitterrost,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,33*
€ 386,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 333,92*
€ 397,24*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,15*
€ 398,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,98*
€ 402,53*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,02*
€ 404,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,13*
€ 423,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,92*
€ 397,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 260,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.