Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fasskipper, Hydraulik, 1 Fass, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fasskipper, Hydraulik, 1 Fass, anthrazitgrau
Eichinger Fasskipper, Hydraulik, 1 Fass, anthrazitgrau
Eichinger Fasskipper, Hydraulik, 1 Fass, anthrazitgrau
Eichinger Fasskipper, Hydraulik, 1 Fass, anthrazitgrau
Eichinger Fasskipper, Hydraulik, 1 Fass, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372167
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22340300000096
EAN/GTIN:
     4251765315038
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
fasskipper
Massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sicken-Fässern. Die Fässer werden von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel, Kettenrad oder Hydraulik betätigt. Inklusive Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert komplett feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1270
Material:
Stahl
Gewicht:
105
Ausführung:
Hydraulik
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Kippmechanismus:
Hydraulik
Zinkenabstand:
650
Tragfähigkeit:
360
Höhe:
465
Breite:
1090
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Drehbereich:
360 Grad
zul. Gesamtgewicht::
465 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Fasskipper,, Hydraulik,, 1, Fass,, anthrazitgrau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.864,89*
€ 1.965,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.898,38*
€ 2.004,46*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.922,34*
€ 2.023,69*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.923,61*
€ 2.023,69*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.916,55*
€ 2.023,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,46*
€ 2.385,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.988,77*
€ 2.366,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,16*
€ 2.307,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,51*
€ 2.277,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,38*
€ 2.259,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.