Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Eichinger Kehrbesen für Gabelstapler, Radlader, etc., Breite 2000 mm enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372381
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20770300000097
EAN/GTIN:
     4251765311436
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Kehrbesen
gabelstapler kehrbesen
Praktisches und arbeitsoptimierendes Hilfsmittel aus belastbarer Stahlprofilrohr-Konstruktion: Der doppelreihige Kehrbesen mit Einfahrtaschen und Kranösen passt auf alle Fahrzeuge mit Gabelzinken. Kehrbesen-Breite: 1000, 1500, 2000 mm Robuste Bürstenreihen, einzeln austauschbar Kehr-Richtung nach rechts und links verstellbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Anbau an Radlader mit Staplergabeln
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
70
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 5010
Zinkenabstand:
440
Höhe:
390
Breite:
2000
Länge:
350
Zinkenquerschnitt:
160 x 55 mm
Farbe:
Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Kehrbesen, für, Gabelstapler,, Radlader,, etc.,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.032,83*
€ 1.108,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.055,81*
€ 1.126,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,69*
€ 1.137,56*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,62*
€ 1.262,31*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,28*
€ 1.262,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,72*
€ 1.340,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,41*
€ 1.334,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,18*
€ 1.297,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.070,07*
€ 1.273,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,81*
€ 1.256,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.